※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41948697
品番
10×18×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
18
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948697
10×18×1.6
42169111
10×18×1.6
丸ワッシャー JIS小形(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(50個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました