※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
注文コード
41948907
品番
3/4×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
3/4
材質
鉄
外径D(Φmm)
45
寸法D(Φmm)
45
内径d(Φmm)
22
寸法d(Φmm)
22
厚さt(mm)
3.2
表面処理
ドブ
種類
丸ワッシャー
寸法t(mm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41948907
3/4×3.2
42169407
3/4×3.2
丸ワッシャー ウィット(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました