※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20000個)
呼び寸法
M4
注文コード
41953125
品番
4×8×0.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M4
内径(Φmm)
4.3
厚さ(mm)
0.3
外径(Φmm)
8
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
内径公差(mm)
+0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41953125
4×8×0.3
42173546
4×8×0.3
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(100個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました