※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
呼び寸法
M6.5
注文コード
41953143
品番
6.5×19×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6.5
内径(Φmm)
6.5
厚さ(mm)
1.5
外径(Φmm)
19
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
ニッケル
内径公差(mm)
+0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41953143
6.5×19×1.5
42173564
6.5×19×1.5
丸ワッシャー 特寸(黄銅/ニッケル)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました