12.5×20×1 丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41954473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)

(36件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(900個)呼び寸法M12.5注文コード41954473品番12.5×20×1
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

呼び寸法M12.5内径(Φmm)12.5厚さ(mm)1外径(Φmm)20材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ内径公差(mm)+0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42855565
2025-08-28
用途: ダクト加工
NS.プロジェクトサービス業

頑丈です!コスパもいいですね
マストアイテムになってます

対象商品 : 42854892
2024-01-31
用途: スチール棚の改造に使用

スチール棚の柱に開口している「棚板引っ掛け穴」の厚さを埋めるスペーサとして選定。
t・外径・内径に制約がありつつも、必要な寸法形状のモノがラインナップされていて助かりました。
入数が多すぎましたが、半量近く消費予定。
他にも応用できるのでムダにはなりません。
見えない場所に使うことを想定しており、耐食性や見た目には拘り無いので、機能性だけで選定しています。

対象商品 : 42855023
2024-01-20
用途: 重り
教育・研究機関

大きさがぴったりだったので購入したが、重さ的にもちょうどよかった。品質には何の問題も無いと思うが、使い方が普通と違うので強度などはわからない。

対象商品 : 41954394
2023-10-16
用途: 長ネジ[1000mm]の固定用に使用
製造業

問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます

対象商品 : 41954823
2023-05-01
用途: 内装工事にて
建設業・工事業

普段あまり使わない大きさなので、在庫を確保するのが困難でした。
そんな中、モノタロウには在庫もあり、商品も調べやすく大変助かりました

対象商品 : 42853386
2022-11-16
用途: 器具等取付の際。
京阪電気商会電気・ガス・熱供給・水道業

器具取付に非常に良い。
照明器具などはM4ビスで取付がほとんど。
真ん中の穴が5~5.5φぐらいで、外形が20φぐらいのも在れば欲しい。

対象商品 : 42854217
2022-07-05
用途: レーシングカートの整備
光専寺

レーシングカートのシート取り付けに使います。規定の直径通り、かつ安価なのが助かります。友達にも教えてあげたいと思います。

対象商品 : 41954437
2022-10-06
用途: 防草シートの押さえ用板に使用

此の大きさなら丁度良いので楽です、もう少し価格が安ければ良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする