※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(7000個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
41955155
品番
12.5×28×16
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M12.5
内径(Φmm)
12.5
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
28
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
内径公差(mm)
+0.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。