※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(7000個)
1箱(400個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(70個)
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41955243
品番
17×50×4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
内径(Φmm)
17
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
50
材質
鉄
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価ホワイト
内径公差(mm)
+0.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41955243
17×50×4.5
42175664
17×50×4.5
丸ワッシャー 特寸(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました