※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
呼び寸法
8
8
12
外径D(Φmm)
18
18
26
内径d(Φmm)
8.5
8.5
12.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41955627
品番
8×18×1.2
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
8
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
8.5