※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(1000個)
1箱(300個)
呼び寸法
16
8
12
外径D(Φmm)
32
18
26
内径d(Φmm)
17
8.5
12.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41955645
品番
16×32×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
16
材質
ステンレス
種類
丸ワッシャー
外径D(Φmm)
32
厚さt(mm)
2
内径d(Φmm)
17
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41955645
16×32×2.0
42176066
16×32×2.0
丸ワッシャー 薄口(ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました