※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー 並(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
呼び寸法
6
外径D(Φmm)
13
注文コード
41955776
品番
6×13×0.4
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径D・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
6
内径d(Φmm)
6.5
厚さt(mm)
0.4
外径D(Φmm)
13
材質
黄銅
種類
丸ワッシャー
表面処理
生地