※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(250個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
外径(Φmm)
30
14
18
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41956546
品番
15×30×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
30
材質
S45C
種類
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41956546
15×30×3.2
42176967
15×30×3.2
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/三価ホワイト)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました