- 日本製 ビニール胸付前掛 山本満商店 41956636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 日本製 ビニール胸付前掛 山本満商店 41956636
- 日本製 ビニール胸付前掛 山本満商店 41956636

日本製 ビニール胸付前掛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ普通サイズ
内容量1着注文コード41956636品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

品質にこだわった日本製の防水胸付エプロンです。
「柔らかさ」&「丈夫で長持ち」が売りの国産防水エプロン。
水産業・食品加工・調理場などに最適な完全防水タイプ。

ホワイトサイズ普通サイズ種別エプロン材質塩化ビニールウエスト(cm)90着丈(cm)105生地厚(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41956636
2023-10-16
用途: お魚さばくときにつかってます。
有限会社熱情グループサービス業

簡単に着れて、簡単に洗濯できるので、気軽に使えて最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1が参考にしています
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする