※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
呼び
M4-H
M4-H
M8-H
M9-H
内径d(Φmm)
4.2
4.2
8.2
9.2
外径D(Φmm)
8
8
16
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41956914
品番
M4-H
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
呼び
M4-H
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
8
厚さt(mm)
0.4
内径d(Φmm)
4.2
寸法h(mm)
0.2