M8-H 皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41956941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8-H 皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41956941
M8-H 皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41956941

皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
呼びM8-H
内径d(Φmm)8.2
外径D(Φmm)16
内容量1箱(500個)注文コード41956941品番M8-H
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
呼びM8-H寸法d(mm)8.2寸法t(mm)0.9寸法D(mm)16材質ステンレス種類皿ばね外径D(Φmm)16厚さt(mm)0.9内径d(Φmm)8.2寸法h(mm)0.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
879:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする