※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
呼び
M9-H
M4-H
M8-H
M9-H
内径d(Φmm)
9.2
4.2
8.2
9.2
外径D(Φmm)
18
8
16
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41956957
品番
M9-H
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
呼び
M9-H
寸法d(mm)
9.2
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
18
材質
ステンレス
種類
皿ばね
外径D(Φmm)
18
厚さt(mm)
1
内径d(Φmm)
9.2
寸法h(mm)
0.4