※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
呼び
JISM24-1L
注文コード
41957465
品番
JISM24-1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
JISM24-1L
内径d(Φmm)
25
厚さt(mm)
4
外径D(Φmm)
44
材質
鉄
種類
皿ばね座金
高さH(mm)
5.2
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41957465
JISM24-1L
42125955
JISM24-1L
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました