トルネ
アンパンマン キャラ弁つくろう!かんたんキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41957783
品番
2353768
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お助け小物でキャラ弁かんたん!
アンパンマンのキャラ弁が簡単に作れるよ!
材質
シリコンバラン:シリコーンゴム、ピックス:スチロール樹脂、シリコンカップ:シリコーンゴム、レシピカード:紙、おむすび型:ポリプロピレン、プチピック:スチロール樹脂、おかず抜き型:スチロール樹脂
寸法(cm)
22×12×5