※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(7000個)
1箱(12000個)
1箱(7000個)
1箱(3000個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
41958174
品番
SDW-M5
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び
SDW-M5
寸法d(mm)
5.25
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
11
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1
外径D(Φmm)
11
表面処理
三価ホワイト
厚さt(mm)
0.6
内径d(Φmm)
5.25
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。