※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1200個)
1箱(25000個)
1箱(12000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
41958244
品番
SDW-M10
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
呼び
SDW-M10
寸法d(mm)
10.6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
20
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
1.95
外径D(Φmm)
20
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.2
内径d(Φmm)
10.6