※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(700個)
1箱(25000個)
1箱(12000個)
1箱(7000個)
1箱(5000個)
1箱(3000個)
1箱(1200個)
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
41958253
品番
SDW-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び
SDW-M12
寸法d(mm)
12.6
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
24
材質
鉄
種類
皿ばね座金
寸法H(mm)
2.3
外径D(Φmm)
24
表面処理
生地
厚さt(mm)
1.4
内径d(Φmm)
12.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41958253
SDW-M12
42126743
SDW-M12
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)
大阪魂
1パック(8個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました