曜日別特売
H-2040 特級青鋼手打片刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ 41958876

特級青鋼手打片刃中厚鎌

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
柄長さ(mm)330
刃長(mm)165
内容量1本注文コード41958876品番H-2040
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

青鋼を使用していますので、大変シャープな切れ味で長切れ!

刃長(mm)165柄長さ(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01147633
2021-03-29
用途: 山の耕作放棄地に生えている、草刈りに使っています。
農・林・水産業

15年以上放棄していた土地(畑)に生えた草(主に茅)で、荒れ放題となっていたので
堅くて、非常に始末の悪いところですが、本鎌も大きくて良く切れやすいものを買ったので大変助かっています。
耕作放棄地を再び開墾し、今後作物を作りたいと思い頑張っています。
エンジン草刈り機も所持していますが、刈り飛ばすのでは無く、刈った茅はその後堆肥として取り込み利用するつもりなのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする