※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
山形座金(ローゼットワッシャー)(黄銅(低カドミ材)/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41958883
品番
6×16×3.3
参考基準価格(税別)
¥49,540
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び
6
内径d(Φmm)
6.3
高さh(mm)
3.3
厚さt(mm)
3.3
外径D(Φmm)
16
材質
黄銅
種類
山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理
クローム