曜日別特売
NCE13X20J プッシュマスターコネクターエルボ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 41959086

プッシュマスターコネクターエルボ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径13×20
内容量1個注文コード41959086品番NCE13X20J
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び径13×20最高使用圧力(MPa)0.75種別異径タイプ材質PPS、他形状エルボ全長(mm)56×64.9種類-寸法L(mm)56寸法H(mm)64.9呼び径(B)1/2×3/4外径(Φmm)43×30.4寸法D(Φmm)-寸法D1(Φmm)43寸法D2(Φmm)30.4使用流体水(給水専用)
注意
※ねじ破損防止のため、適正トルクで締付願います。
※コネクター継手本体の透明ボディ部に変色が見られる事がありますが、異常ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35597441
2020-03-31
用途: 給排水工事
山陽設備

他の水道管資材店にもありますが、価格も安く便利です。

対象商品 : 35597441
2019-06-05
用途: プッシュマスター配管時
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

角に沿わせて配管ルートを曲げたい時や、狭い場所で向きを変えたい時に使います。

対象商品 : 35597441
2019-07-16
用途: 設備工事
建設業・工事業

樹脂管継手として使用していますが、少し差し込み口が堅いような気がします。もう少し、簡単に差し込み出来れば狭い所でも簡単に使用できると思います。

対象商品 : 35597441
2014-02-26
用途: エコキュート配管工事
農・林・水産業

給排水工事がすこぶる簡単にでき快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする