BRIDGESTONE(ブリヂストン)
プッシュマスターコネクターストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41959104
品番
NCS16X20J
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状
ストレート
材質
PPS、他
種別
異径タイプ
寸法L(mm)
59.2
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
36.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材