※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
呼び寸法
M3
M2
M3
M4
M5
M6
内径d(Φmm)
3.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
外径D(Φmm)
5.9
4.4
5.9
7.6
9.2
12.2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
41959364
品番
M3
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.1
厚さt(mm)
(最小)0.7
外径D(Φmm)
5.9
幅b(mm)
(最小)1.1
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地