曜日別特売
M4 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱) 大阪魂 41959382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱) 大阪魂 41959382
M4 青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱) 大阪魂 41959382

青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)
呼び寸法M4
内径d(Φmm)4.1
外径D(Φmm)7.6
内容量1箱(2000個)注文コード41959382品番M4
参考基準価格(税別)¥7,460販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び寸法M4内径d(Φmm)4.1厚さt(mm)(最小)1外径D(Φmm)7.6幅b(mm)(最小)1.4材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする