※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
呼び寸法
M6
M2
M3
M4
M5
M6
内径d(Φmm)
6.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
外径D(Φmm)
12.2
4.4
5.9
7.6
9.2
12.2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41959407
品番
M6
参考基準価格(税別)
¥16,090
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
内径d(Φmm)
6.1
厚さt(mm)
(最小)1.5
外径D(Φmm)
12.2
幅b(mm)
(最小)2.7
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地