※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
青銅ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1500個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
呼び寸法
M8
M2
M3
M4
M5
M6
内径d(Φmm)
8.2
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
外径D(Φmm)
15.4
4.4
5.9
7.6
9.2
12.2
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41959416
品番
M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
(最小)2
外径D(Φmm)
15.4
幅b(mm)
(最小)3.2
材質
リン青銅
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
生地