※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
M22
M27
M30
M39
M42
M48
M6
M8
W1/2
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41959732
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄
外径D(Φmm)
30
厚さt(mm)
0.8
ねじの呼び
M12
内径d(Φmm)
12.5
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
12
寸法t(mm)
0.8
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41959732
M12
42128624
M12
爪付き座金(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました