※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
爪付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(20個)
1箱(500個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M36
M22
M27
M30
M39
M42
M48
M6
M8
W1/2
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41959775
品番
M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄
外径D(Φmm)
75
厚さt(mm)
1.6
ねじの呼び
M36
内径d(Φmm)
37
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
31
寸法t(mm)
1.6
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41959775
M36
42128667
M36
爪付き座金(鉄/クロメート)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました