※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
爪付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(3000個)
1箱(500個)
1箱(20個)
1箱(50個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M18
M4
M14
M39
M42
M48
M52
内径d(Φmm)
19
4.3
15
40
44
50
54
外径D(Φmm)
42
14
32
80
85
95
100
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41959881
品番
M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M18
内径d(Φmm)
19
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
42
材質
鉄
種類
爪付き座金
寸法a(mm)
18
寸法t(mm)
1.2
表面処理
生地
寸法b(mm)
6