※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(70個)
1箱(25個)
呼び寸法
M24
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M27
M36
外径D(Φmm)
17
21
24
28
30
34
37
39
50
66
内径d(Φmm)
9
11
14
16
18
20
22
24
30
39
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41959985
品番
26×44×4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法
M24
内径(Φmm)
26
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
44
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
クロメート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41959985
26×44×4.5
42177301
26×44×4.5
並丸ワッシャー(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(5個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました