※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
並丸ワッシャー(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(250個)
呼び寸法
M16
M20
M22
M8
M12
M16
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41960021
品番
18×30×3.2
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M16
内径(Φmm)
18
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
30
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
ドブ