※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
並丸ワッシャー(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(1500個)
1箱(300個)
呼び寸法
M22
M8
M14
外径(Φmm)
37
39
17
28
内径(Φmm)
24
9
16
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41960143
品番
22×37×3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
厚さ(mm)
3.2
外径(Φmm)
37
材質
鉄
種類
並丸ワッシャー
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960143
22×37×3.2
42177466
22×37×3.2
並丸ワッシャー(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました