※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
片舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M22
M4
M5
内径d(Φmm)
23
4.3
5.3
外径D(Φmm)
48
14
17
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
41960484
品番
M22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M22
内径d(Φmm)
23
厚さt(mm)
1.2
外径D(Φmm)
48
材質
鉄
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
1.2
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
40
寸法b(mm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960484
M22
42129841
M22
片舌付き座金(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました