※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
片舌付き座金(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M42
M4
M5
内径d(Φmm)
44
4.3
5.3
外径D(Φmm)
85
14
17
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41960536
品番
M42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M42
内径d(Φmm)
44
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
85
材質
鉄
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
1.8
表面処理
クロメート
寸法l(mm)
70
寸法b(mm)
28
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960536
M42
42129893
M42
片舌付き座金(鉄/クロメート)
大阪魂
1個
¥
839
税込
¥
923
注文コードが変更になりました