※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M27
M4
M5
M6
M14
内径d(Φmm)
28
4.3
5.3
6.5
15
外径D(Φmm)
58
14
17
18
32
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41960624
品番
M27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M27
内径d(Φmm)
28
厚さt(mm)
1.6
外径D(Φmm)
58
材質
鉄
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
1.6
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
48
寸法b(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960624
M27
42129981
M27
片舌付き座金(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました