J&S
ダクトファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
41960705
品番
DF501-3
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
排気、排煙に最適です。
工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。
別売のダクトホースに接続可能です。
大風量です。
NSKベアリングを使用しております。
風量(m
3
/min)
50Hz:95/60Hz:110
質量(kg)
31
直径(Φmm)
500
タイプ
大風量エコノミータイプ
電源(V)
三相200(50/60Hz)
消費電力(W)
50Hz:680/60Hz:750
極数(P)
4
注意
※欠相運転防止のため、必ずモーターブレーカーを設置してください。
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません