※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
片舌付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
内径d(Φmm)
5.3
3.2
4.3
外径D(Φmm)
17
12
14
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41960737
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
内径d(Φmm)
5.3
厚さt(mm)
0.5
外径D(Φmm)
17
材質
鉄
種類
片舌付き座金
寸法t(mm)
0.5
表面処理
生地
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960737
M5
42130094
M5
片舌付き座金(鉄/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました