※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
片舌付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(6000個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M3
M4
内径d(Φmm)
3.2
4.3
外径D(Φmm)
12
14
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41960746
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄
種類
片舌付き座金
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960746
M6
42130103
M6
片舌付き座金(鉄/生地)
大阪魂
1パック(7個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました