※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
両舌付き座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
注文コード
41960983
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
内径d(Φmm)
4.3
厚さt(mm)
0.29
外径D(Φmm)
9
材質
ステンレス
種類
両舌付き座金
寸法t(mm)
0.29
寸法l(mm)
14
寸法b(mm)
5
寸法l1(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41960983
M4
42130347
M4
両舌付き座金(ステンレス)
大阪魂
1パック(6個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました