曜日別特売
M30 両舌付き座金(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41961105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30 両舌付き座金(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41961105
M30 両舌付き座金(ステンレス)(小箱) 大阪魂 41961105

両舌付き座金(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(50個)注文コード41961105品番M30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM30内径d(Φmm)31厚さt(mm)1.6外径D(Φmm)52材質ステンレス種類両舌付き座金寸法t(mm)1.6寸法l(mm)52寸法b(mm)21寸法l1(mm)42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41961105M3042130462M30M30 両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂 42130462両舌付き座金(ステンレス)大阪魂1個
559
税込615
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする