※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
両舌付き座金(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
注文コード
41961123
品番
M42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M42
内径d(Φmm)
44
厚さt(mm)
1.8
外径D(Φmm)
72
材質
ステンレス
種類
両舌付き座金
寸法t(mm)
1.8
寸法l(mm)
70
寸法b(mm)
28
寸法l1(mm)
62
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961123
M42
42130487
M42
両舌付き座金(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました