※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
両舌付き座金(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(500個)
1箱(4000個)
ねじの呼び
M6
M5
M14
M4
内径d(Φmm)
6.5
5.3
15
4.3
外径D(Φmm)
13
10
26
9
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41961227
品番
M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
鉄
外径D(Φmm)
13
厚さt(mm)
0.5
ねじの呼び
M6
内径d(Φmm)
6.5
種類
両舌付き座金
寸法t(mm)
0.5
表面処理
ユニクロ
寸法l(mm)
15
寸法b(mm)
6
寸法l1(mm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961227
M6
42130584
M6
両舌付き座金(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(5個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました