曜日別特売
M12 両舌付き座金(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41961446

M12 両舌付き座金(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41961446
M12 両舌付き座金(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 41961446

両舌付き座金(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM12
内径d(Φmm)12.5
外径D(Φmm)24
内容量1箱(500個)注文コード41961446品番M12
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)アウトレット
¥24,98015,980
ねじの呼びM12内径d(Φmm)12.5寸法t(mm)0.8外径D(Φmm)24材質種類両舌付き座金表面処理生地寸法l(mm)27厚さt(mm)0.8寸法b(mm)10寸法l1(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
61:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする