※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
両舌付き座金(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(40個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(25個)
1箱(6000個)
ねじの呼び
M39
M12
M27
M45
M3
M14
内径d(Φmm)
40
12.5
28
47
3.2
15
外径D(Φmm)
68
24
48
78
7
26
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41961543
品番
M39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M39
内径d(Φmm)
40
寸法t(mm)
1.8
外径D(Φmm)
68
材質
鉄
種類
両舌付き座金
表面処理
生地
寸法l(mm)
65
厚さt(mm)
1.8
寸法b(mm)
26
寸法l1(mm)
55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41961543
M39
42130907
M39
両舌付き座金(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました