※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
呼び
10
4
5
6
8
10
12
18
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41961814
品番
CSTW-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び
10
寸法D(mm)
15.4
材質
鉄
寸法t(mm)
0.25
表面処理
ACP
形状
CS形止め輪
歯数
6
寸法d(mm)
9.8
寸法S(mm)
10
スラスト荷重(N)
206