CSTW-20 CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41961866

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSTW-20 CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41961866
CSTW-20 CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ 41961866

CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)
呼び20
内容量1箱(500個)注文コード41961866品番CSTW-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
呼び20寸法D(mm)28材質寸法t(mm)0.4表面処理ACP形状CS形止め輪歯数8寸法d(mm)19.8寸法S(mm)20スラスト荷重(N)245

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41961866CSTW-2042122753CSTW-20CSTW-20 CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイ 42122753CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ1パック(20個)
429
税込472
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2681:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする