※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
呼び
55
注文コード
41962356
品番
RTW-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
55
寸法d3(mm)
59.2
材質
鉄
寸法t(mm)
2
表面処理
ACP
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約6.5
寸法b(mm)
約5.1
寸法d1(mm)
55
寸法d2(mm)
58
寸法d4(mm)
(参考)41
寸法m(mm)
2.2
寸法n(mm)
(参考)最小:4.5
寸法d0(mm)
(最小)2.5