曜日別特売
- シロノックLジャンボ 三井化学アグロ 41963566

シロノックLジャンボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(35g×10個)注文コード41963566品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

難防除雑草を含む広範囲の雑草に優れた効果で長い効きめ。
アゼナ類、ホタルイ、コナギ等スルホニルウレア抵抗性雑草に高い効果。
ベンゾビシクロン配合で、畦畔からの侵入雑草(アシカキ、イボクサ等)にも優れた効果。
ダイムロン配合により、水稲に対して高い安全性。
畦畔から投げ込むだけ。パック剤なので直接薬剤に触れることなく、周辺への飛散も少なく安心。

適合場所水稲剤形粒剤適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、クログワイ(北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、オモダカ(北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国)、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海を除く)成分カフェンストロール7.1%、ダイムロン14.3%、ベンスルフロンメチル1.5%、ベンゾビシクロン5.7%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)21532毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
注意
※使用前にはラベルをよく読んでください。
※ラベルの記載以外には使用しないでください。
※本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
※空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする